PELICAN 1600-000-180WF védőtok, szürke 24.25 x 19.43 x 8.68 hüvelyk | AF4RTN 9HU10

PELICAN 1600-000-180WF Protective Case Gray 24.25 x 19.43 x 8.68in

Raktáron
Tétel: AF4RTN Modell: 1600-000-180WFKereszthivatkozás: 9HU10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
színekSzürke
Belső mélység7.875 "
Belső hossza21.437 "
Belső szélesség16.5 "
ReteszKettős dobás
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1600
Teljes mélység8-11 / 16 "
Teljes hossz24.25 "
Teljes szélesség19.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBelső mélységBelső hosszaBelső szélességAnyagMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszÁr
PELICAN 1550-000-180X védőtok szürke 20.62 x 16.62 x 8.12 hüvelyk | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Rozsdamentes acél hardver, rozsdamentes acél lakat, gumi túlformázott fogantyú15508.125 "20.625 "€410.63
PELICAN 1200-000-180X védőtok 10.62 hüvelyk x 9.68 hüvelyk szélesség | AF4MBE 9APL1 1200-000-180X9 11 / 16 "4.125 "9.25 "7.125 "Neoprén12004.875 "10.625 "€121.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1600-000-180WF Protective Case Gray 24.25 x 19.43 x 8.68in
€476.20 /Mértékegység