Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 1200-000-180X védőtok 10.62 hüvelyk x 9.68 hüvelyk szélesség | AF4MBE 9APL1

PELICAN 1200-000-180X védőtok 10.62 hüvelyk x 9.68 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF4MBE Modell: 1200-000-180XKereszthivatkozás: 9APL1
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
€121.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
színekSzürke
Belső mélység4.125 "
Belső hossza9.25 "
Belső szélesség7.125 "
ReteszKettős dobás
AnyagNeoprén
Mfr. Sorozat1200
Teljes mélység4.875 "
Teljes hossz10.625 "
Teljes szélesség9 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBelső mélységBelső hosszaBelső szélességAnyagMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszÁr
PELICAN 1550-000-180X védőtok szürke 20.62 x 16.62 x 8.12 hüvelyk | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Rozsdamentes acél hardver, rozsdamentes acél lakat, gumi túlformázott fogantyú15508.125 "20.625 "€410.63
PELICAN 1600-000-180WF védőtok, szürke 24.25 x 19.43 x 8.68 hüvelyk | AF4RTN 9HU10 1600-000-180WF19.437 "7.875 "21.437 "16.5 "Kopolimer polipropilén16008-11 / 16 "24.25 "€476.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1200-000-180X védőtok 10.62 hüvelyk x 9.68 hüvelyk szélesség
€121.98 /Mértékegység