PELICAN 1550-000-180X védőtok szürke 20.62 x 16.62 x 8.12 hüvelyk | AF4EWA 8UJR3

PELICAN 1550-000-180X védőtok, szürke, 20.62 x 16.62 x 8.12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4EWA Modell: 1550-000-180XKereszthivatkozás: 8UJR3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€410.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
színekSzürke
Belső mélység7.625 "
Belső hossza18.437 "
Belső szélesség14 "
ReteszKettős dobás
AnyagRozsdamentes acél hardver, rozsdamentes acél lakat, gumi túlformázott fogantyú
Mfr. Sorozat1550
Teljes mélység8.125 "
Teljes hossz20.625 "
Teljes szélesség16.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535
Hajó magassága (cm)45.97
Hajó hossza (cm)53.09
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBelső mélységBelső hosszaBelső szélességAnyagMfr. SorozatTeljes mélységTeljes hosszÁr
PELICAN 1200-000-180X védőtok 10.62 hüvelyk x 9.68 hüvelyk szélesség | AF4MBE 9APL1 1200-000-180X9 11 / 16 "4.125 "9.25 "7.125 "Neoprén12004.875 "10.625 "€121.98
PELICAN 1600-000-180WF védőtok, szürke 24.25 x 19.43 x 8.68 hüvelyk | AF4RTN 9HU10 1600-000-180WF19.437 "7.875 "21.437 "16.5 "Kopolimer polipropilén16008-11 / 16 "24.25 "€476.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1550-000-180X védőtok, szürke, 20.62 x 16.62 x 8.12 hüvelyk
€410.63 /Mértékegység