Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 1170 Védőtok 11-41 / 64 hüvelyk hosszúságú sivatagi cser | AA4TTT 13D711

PELICAN 1170 védőtok, 11-41/64 hüvelyk hosszúságú sivatagi cser

Raktáron
Tétel: AA4TTT Típus: 1170Kereszthivatkozás: 13D711

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€115.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység2-5 / 64 "
színekDesert Tan
Belső mélység3.156 "
Belső hossza10 35 / 64 "
Belső szélesség6 3 / 64 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége1-5 / 64 "
Terhelhetőség5 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1170
Teljes mélység3-25 / 32 "
Teljes hossz11 41 / 64 "
Teljes szélesség8 11 / 32 "
kötet0.12 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.12 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
PELICAN 1170 védőtok, 11-5/8 hüvelyk teljes hossz, 3-3/4 hüvelyk teljes mélység | AA4TTN 13D707 1170Fekete€126.81
PELICAN 1170 11-41 / 64 hüvelykes védőtok | AA4TTP 13D708 1170Oliva Drab Green€117.08
PELICAN 1170 Védőtok 11-41 / 64 hüvelyk hosszúság narancssárga | AA4TTQ 13D709 1170narancs€113.79
PELICAN 1170 Védőtok 11-41 / 64 hüvelyk hosszúságú ezüst | AA4TTR 13D710 1170Ezüst€117.08
PELICAN 1170 Védőtok 11-41 / 64 hüvelyk hosszúságú sárga | AA4TTU 13D712 1170Sárga€113.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1170 védőtok, 11-41/64 hüvelyk hosszúságú sivatagi cser
€115.07 /Mértékegység