Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 1170 védőtok, 11-5/8 hüvelyk teljes hossz, 3-3/4 hüvelyk teljes mélység | AA4TTN 13D707

PELICAN 1170 védőtok, teljes hossz 11-5/8 hüvelyk, teljes mélység 3-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4TTN Típus: 1170Kereszthivatkozás: 13D707

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€126.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység2-5 / 64 "
színekFekete
Belső mélység3.156 "
Belső hossza10 35 / 64 "
Belső szélesség6 3 / 64 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége1-5 / 64 "
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1170
Teljes mélység3-25 / 32 "
Teljes hossz11 41 / 64 "
Teljes szélesség8 11 / 32 "
kötet0.12 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.12 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pick N Pluck technológiával készült, csavart tetőhabbal, hogy megvédje az érzékeny elektromos és elektronikus berendezéseket a portól, víztől és ütésektől
    • Automatikus nyomáskiegyenlítő szeleppel rendelkezik, amely kiegyensúlyozza a belső nyomást, és távol tartja a vizet, valamint O-gyűrűs tömítés a korrozív folyadékokkal szembeni ellenállásért
    • Rozsdamentes acél hardverrel és könnyen nyitható dupla bedobású reteszekkel van felszerelve
    • Nagyméretű összecsukható fogantyú a hordozhatóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
PELICAN 1170 11-41 / 64 hüvelykes védőtok | AA4TTP 13D708 1170Oliva Drab Green€117.08
PELICAN 1170 Védőtok 11-41 / 64 hüvelyk hosszúság narancssárga | AA4TTQ 13D709 1170narancs€113.79
PELICAN 1170 Védőtok 11-41 / 64 hüvelyk hosszúságú ezüst | AA4TTR 13D710 1170Ezüst€117.08
PELICAN 1170 Védőtok 11-41 / 64 hüvelyk hosszúságú sivatagi cser | AA4TTT 13D711 1170Desert Tan€115.07
PELICAN 1170 Védőtok 11-41 / 64 hüvelyk hosszúságú sárga | AA4TTU 13D712 1170Sárga€113.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1170 védőtok, teljes hossz 11-5/8 hüvelyk, teljes mélység 3-3/4 hüvelyk
€126.81 /Mértékegység