PEERLESS PEE-4503290 Rugalmas drótkötél horganyzott acél 3/16 hüvelyk 250ft | AH8PYX 38XH86

PEERLESS PEE-4503290 hajlékony drótkötél horganyzott acél 3/16 hüvelyk 250 láb

Raktáron
Tétel: AH8PYX Modell: PEE-4503290Kereszthivatkozás: 38XH86

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€402.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas drótkötél
Kábel mérete3 / 16 "
Vége típusEgyik sem
Hossz250 láb.
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.7 / 32 "
Orsó szélessége4"
Szál típusaX 7 19
Működési terheléshatár840 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.885
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli: Bevonat nélküli

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteHosszDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr
PEERLESS PEE-4501190 Rugalmas drótkötél horganyzott acél 1/8 hüvelyk 500 láb | AH8PYW 38XH85 PEE-45011901 / 8 "500 láb.1 / 8 "X 7 7340 font€220.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS PEE-4503290 hajlékony drótkötél horganyzott acél 3/16 hüvelyk 250 láb
€402.45 /Mértékegység