PEERLESS PEE-4501190 Rugalmas drótkötél horganyzott acél 1/8 hüvelyk 500 láb | AH8PYW 38XH85

PEERLESS PEE-4501190 hajlékony drótkötél horganyzott acél 1/8 hüvelyk 500 láb

Raktáron
Tétel: AH8PYW Modell: PEE-4501190Kereszthivatkozás: 38XH85

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€221.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas drótkötél
Kábel mérete1 / 8 "
Vége típusEgyik sem
Hossz500 láb.
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.1 / 8 "
Orsó szélessége3-1 / 2 "
Szál típusaX 7 7
Működési terheléshatár340 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8175
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.84
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli: Bevonat nélküli

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteHosszDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr
PEERLESS PEE-4503290 Rugalmas drótkötél horganyzott acél 3/16 hüvelyk 250ft | AH8PYX 38XH86 PEE-45032903 / 16 "250 láb.7 / 32 "X 7 19840 font€402.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS PEE-4501190 hajlékony drótkötél horganyzott acél 1/8 hüvelyk 500 láb
€221.10 /Mértékegység