Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-070-03-56- Szíjtárcsa szálas kötél rögzített szem | AA7JNP 16A343

PEERLESS 3-070-03-56- Szíjtárcsa tömb szálas kötél Fix szem

Raktáron
Tétel: AA7JNP Modell: 3-070-03-56-Kereszthivatkozás: 16A343
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
€21.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsigablokk
Melléklet típusaRögzített szem
Csapágy típusEgyszerű
Mélység1-21 / 32 "
Valamire tervezveRostos kötél
Szemhorog Dia belsejében.17 / 32 "
befejezGalvanizált
Hossz31 / 32 "
Dia kötél.3 / 8 "
Kerekek Dia belsejében.1-3 / 32 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.1-1 / 2 "
Tárcsa szélessége17 / 32 "
Szélesség1 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMelléklet típusaMélységValamire tervezvebefejezHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.Ár
PEERLESS 3-010-03-56- szíjtárcsa blokk külső átmérője 3/4 hüvelyk Id 17/32 hüvelyk | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Rögzített szem27 / 32 "Rostos kötélGalvanizált17 / 32 "-3 / 16 "€14.11
PEERLESS 3-010-03-B6- Szíjtárcsa-szálas kötél rögzített szem | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Rögzített szem27 / 32 "Rostos kötélEgyik sem17 / 32 "-3 / 16 "€37.01
PEERLESS 3-030-03-56- tárcsablokk külső átmérője 1 hüvelyk azonosítója 25/32 hüvelyk | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Rögzített szem1.156 "Rostos kötélGalvanizált23 / 32 "-1 / 4 "€15.05
PEERLESS 3-030-03-B6- szíjtárcsa blokk rostos kötél rögzített szem | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Rögzített szem1.156 "Rostos kötélEgyik sem23 / 32 "-1 / 4 "€44.92
PEERLESS 3-050-03-56- szíjtárcsa blokk külső átmérője 1-3 / 8 hüvelyk azonosító 1-1 / 32 hüvelyk | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Rögzített szem1-13 / 32 "Rostos kötélGalvanizált27 / 32 "-5 / 16 "€16.17
PEERLESS 3-050-03-B6- szíjtárcsa blokk külső átmérője 1-3 / 8 hüvelyk Id1-1 / 32 hüvelyk | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Rögzített szem1-13 / 32 "Rostos kötélEgyik sem27 / 32 "-5 / 16 "€64.95
PEERLESS 3-070-03-B6- Szíjtárcsa blokk külső átmérő 1-1/2 Id 1-3/32 hüvelyk | AA7JNQ 16A344 3-070-03-B6-1 21 / 32 "Rögzített szem1-21 / 32 "Rostos kötélEgyik sem31 / 32 "-3 / 8 "€66.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-070-03-56- Szíjtárcsa tömb szálas kötél Fix szem
€21.26 /Mértékegység