Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-030-146C16 csigablokk lemezszálas kötélen | AA7JQD 16A379

PEERLESS 3-030-146C16 Szíjtárcsa blokk lemezszálas kötélen

Raktáron
Tétel: AA7JQD Modell: 3-030-146C16Kereszthivatkozás: 16A379
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
€34.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga blokk a lemezen
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység1-21 / 32 "
Valamire tervezveRostos kötél
befejezGalvanizált
Hossz1 21 / 32 "
Szerelő furat átmérője.5 / 32 "
Dia kötél.1 / 4 "
Kerekek Dia belsejében.23 / 32 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.1"
Tárcsa szélessége9 / 32 "
Szélesség1 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.SzélességÁr
PEERLESS 3-050-146C16 csigablokk lemezszálas kötélen | AA7JQE 16A380 3-050-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "5 / 16 "1 21 / 32 "€36.99
PEERLESS 3-070-146C16 szíjtárcsa blokk lemezes szálas kötélen | AA7JQF 16A381 3-070-146C162.156 "2.156 "7 / 32 "3 / 8 "2.156 "€47.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-030-146C16 Szíjtárcsa blokk lemezszálas kötélen
€34.16 /Mértékegység