Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS 3-050-146C16 csigablokk lemezszálas kötélen | AA7JQE 16A380

PEERLESS 3-050-146C16 Szíjtárcsa blokk lemezszálas kötélen

Raktáron
Tétel: AA7JQE Modell: 3-050-146C16Kereszthivatkozás: 16A380

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€36.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga blokk a lemezen
Melléklet típusaCsavaroz
Csapágy típusEgyszerű
Mélység1-21 / 32 "
Valamire tervezveRostos kötél
befejezGalvanizált
Hossz1 21 / 32 "
Szerelő furat átmérője.5 / 32 "
Dia kötél.5 / 16 "
Kerekek Dia belsejében.1-1 / 32 "
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.1-3 / 8 "
Tárcsa szélessége11 / 32 "
Szélesség1 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszSzerelő furat átmérője.Dia kötél.SzélességÁr
PEERLESS 3-030-146C16 csigablokk lemezszálas kötélen | AA7JQD 16A379 3-030-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "€34.16
PEERLESS 3-070-146C16 szíjtárcsa blokk lemezes szálas kötélen | AA7JQF 16A381 3-070-146C162.156 "2.156 "7 / 32 "3 / 8 "2.156 "€47.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS 3-050-146C16 Szíjtárcsa blokk lemezszálas kötélen
€36.99 /Mértékegység