PEERLESS HARDVER 0-GH-780FM7- Szárnyas anya, vas, 1/2-13 menetméret, 2 hüvelykes szárnyfesztávolság, 10 Pk | AE4RVK 5MNC4

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Szárnyas anya, vas, 1/2-13 menetméret, 2 hüvelykes szárnyfesztávolság, 10 Pk

Tétel: AE4RVK Típus: 0-GH-780FM7-Kereszthivatkozás: 5MNC4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagTemperönthető
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Karima Dia.7 / 8 "
Fokozat2
Magasság1.125 "
AnyagTemperönthető
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-780FM7- Szárnyas anya, vas, 1/2-13 menetméret, 2 hüvelykes szárnyfesztávolság, 10 Pk