Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788CS7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 1-7/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVU 5MND2

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788CS7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 1-7/8 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RVU Model: 0-EF-788CS7-Kereszthivatkozás: 5MND2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€114.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Karima Dia.11 / 16 "
Fokozat2
Magasság1.375 "
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788CS7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 1-7/8 Inch Wing Span, 10Pk
€114.99 /csomag