Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-DE-780C87- Wing Nut, Steel Zinc, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVE 5MNA9

PEERLESS HARDWARE 0-DE-780C87- Wing Nut, Steel Zinc, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RVE Típus: 0-DE-780C87-Kereszthivatkozás: 5MNA9
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
€49.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
befejezcink
Karima Dia.5 / 8 "
Fokozat2
Magasság3 / 4 "
AnyagAcél
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-780C87- Wing Nut, Steel Zinc, 5/16-18 Thread Size, 1-1/2 Inch Wing Span, 10Pk
€49.40 /csomag