Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Wing Nut, Steel, 5/16-18 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUE 5MMZ0

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Szárnyas anya, acél, 5/16-18 menetméret, 1-5/8 hüvelykes szárnyfesztávolság, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE4RUE Típus: 0-DE-720AS7-Kereszthivatkozás: 5MMZ0
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
€60.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Karima Dia.7 / 8 "
Fokozat2
Magasság1"
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Szárnyas anya, acél, 5/16-18 menetméret, 1-5/8 hüvelykes szárnyfesztávolság, 10 Pk
€60.68 /csomag