Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDVER 0-CD-709A87- Szárnyas anya, acél cink, 1/4-20 menetméret, 1-5/8 hüvelykes szárnyfesztávolság, 10 pk | AE4RTX 5MMY3

PEERLESS HARDWARE 0-CD-709A87- Szárnyas anya, acél cink, 1/4-20 menetméret, 1-5/8 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE4RTX Típus: 0-CD-709A87-Kereszthivatkozás: 5MMY3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezcink
Karima Dia.7 / 8 "
Fokozat2
Magasság11 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-709A87- Szárnyas anya, acél cink, 1/4-20 menetméret, 1-5/8 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 pk
€56.01 /csomag