Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07111.050.0175 Vállcsavar 1/2 X 1-3/4, 5PK | AG2KMA 31KG44

GRAINGER U07111.050.0175 Vállcsavar 1/2 X 1-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KMA Modell: U07111.050.0175Keresztszám: 31KG44 / 163V08
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
€22.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.729–0.750 ”
Fejmagasság0.302–0.312 ”
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Csavarfej magasság1 / 2 "
Nyírószilárdság84000 psi
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz1.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3681
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07111.050.0175 Vállcsavar 1/2 X 1-3/4, 5PK
€22.30 /csomag