Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PAWLING CORP ETC-7-0-377 végsapka kékeszöld 8 x 1-3/4in | AD4TZZ 43Z971

PAWLING CORP ETC-7-0-377 végsapka kékeszöld 8 x 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4TZZ Modell: ETC-7-0-377Kereszthivatkozás: 43Z971

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€24.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró sapka
színekTeal
Magasság8"
AnyagÖntött műanyag
FelszerelésBecsavar
Oldalak száma2
Vastagság1.375 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926305000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kéz orientáció (nem kéz)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságVastagságSzélességÁr
PAWLING CORP ETC-5-0-2 Zárókupak Ivory 5 x 1-1 / 16in | AD4TZB 43Z942 ETC-5-0-2Elefántcsont5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-3 Végzáró sapka 5 x 1-1 / 16in | AD4TZC 43Z943 ETC-5-0-3Cserez5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-313 Végsapka pezsgő 5 x 1-1 / 16in | AD4TZD 43Z944 ETC-5-0-313Pezsgő5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-370 Tojáshéj zárókupak 5 x 1-1 / 16in | AD4TZE 43Z945 ETC-5-0-370Tojáshéj5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-210 végzáró ezüstszürke 5 x 1-1 / 16in | AD4TZF 43Z946 ETC-5-0-210Ezüstszürke5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-377 Végzáró réce 5 x 1-1 / 16in | AD4TZG 43Z947 ETC-5-0-377Teal5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-301 Végzáró fehérnemű fehér, 5 x 1-1 / 16in | AD4TZH 43Z948 ETC-5-0-301Fehérnemű5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€23.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PAWLING CORP ETC-7-0-377 végsapka kékeszöld 8 x 1-3/4 hüvelyk
€24.19 /Mértékegység