Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PAWLING CORP CGT-17-4-132 Corner Guard 1-1/8 x 48 hüvelyk átlátszó sima | AF6CBB 9WFZ8

PAWLING CORP CGT-17-4-132 sarokvédő 1-1/8 x 48 hüvelyk átlátszó sima

Raktáron
Tétel: AF6CBB Modell: CGT-17-4-132Kereszthivatkozás: 9WFZ8
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
€16.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Guard
színekSzűrő kikapcsolása
CornersNégyzet
befejezSima
Magasság48 "
AnyagPolikarbonát
Anyag típusaÜtésálló
FelszerelésRagasztott
Oldalak száma2
Vastagság0.075 "
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekCornersbefejezAnyagAnyag típusaFelszerelésVastagságÁr
PAWLING CORP CGT-18-4-132 Sarokvédő 3 x 48 hüvelyk átlátszó sima | AF3QYH 8CAV0 CGT-18-4-1323"Szűrő kikapcsolásaNégyzetSimaPolikarbonátÜtésállóRagasztott0.1 "€41.43
PAWLING CORP CGU-13-4-370 Corner Grd 3 hüvelyk széles tojáshéj PVC | AH4BFH 34AR70 CGU-13-4-3703"Tojáshéj1PablettePVCTexturáltRagasztó/szalag/csavarok – nem tartozék0.093 "€32.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PAWLING CORP CGT-17-4-132 sarokvédő 1-1/8 x 48 hüvelyk átlátszó sima
€16.41 /Mértékegység