PASS AND SEYMOUR CS8364 szabványos csatlakozó

Tétel: CH4BKY Modell: CS8364
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
színekFekete
Vezetékek száma4
Fázis3
Feszültség250V
Vezetékméret0-től 18-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékek számaFázisFeszültségVezetékméretÁr
PASS ÉS SEYMOUR CS8464 szabványos csatlakozó | CH4BKW CS8464-3-480V--
ajánlatkérés
PASS ÉS SEYMOUR CS6360 szabványos csatlakozó | CH4BKX CS6360-3-125V--
ajánlatkérés
PASS ÉS SEYMOUR CS6364 csatlakozó, 50A | CH4CDH CS6364-3-125V4awg-
ajánlatkérés
PASS ÉS SEYMOUR CS8164 csatlakozó, 50A | CH4CDJ CS8164-43480V0-től 18-ig-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR CS8264 csatlakozó, 50A, 250V | CH4CDK CS8264-43250V0-től 18-ig-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR 3762 csatlakozó, korrózióálló, 480V | CH4CFG 3762-31480V--
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR CR6360 csatlakozó, korrózióálló, 125V | CH4CFH CR6360-3-125V--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PASS AND SEYMOUR CS8364 szabványos csatlakozó