Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARLEC C50-37EM8 végmaró tartó Cat 50 dupla 1 | AC2RRN 2MKT6

PARLEC C50-37EM8 végmaró tartó Cat 50 dupla 1

Raktáron
Tétel: AC2RRN Modell: C50-37EM8Kereszthivatkozás: 2MKT6
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
€258.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégmalomtartó
Furatmélység3"
Fura Dia.0.375 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
végkettős
Hole Dia.0.375 "
Orr1"
Orr Dia.1.000 "
Orr típusaEgyenes
Vetítés8
Dugasz mélysége3"
elvékonyodó50. CAT
típusWeldon stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDugasz mélységeFuratmélységFura Dia.Dimenzió típusavégHole Dia.OrrVetítésÁr
PARLEC C50-01EM2 végmaró tartó Cat 50 dupla 0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "Tizedes hüvelykkettős0.125 "0.69 "2.5€318.47
PARLEC C50-02EM2 végmaró tartó Cat 50 dupla 0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "Tizedes hüvelykkettős0.25 "0.88 "2.5€219.75
PARLEC C50-10EM1 végmaró tartó Cat 50 Single 2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"Tizedes hüvelykegyetlen1"2.75 "1.62€255.83
PARLEC C50-10EM4 Végmaró tartó Cat 50 Double 2 4.44 | AC2RQR 2MKP4 C50-10EM44.44 "4.44 "1"Tizedes hüvelykkettős1"24€194.08
PARLEC C50-10EM8 végmaró tartó Cat 50 dupla 2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"Tizedes hüvelykkettős1"28€244.50
PARLEC C50-12EM4 végmaró tartó Cat 50 Double 2.5 3.35 | AC2RQW 2MKP8 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "Tizedes hüvelykkettős1.25 "2.5 "4€202.65
PARLEC C50-12EM6 végmaró tartó Cat 50 dupla 2.5 | AC2RQX 2MKP9 C50-12EM63.35 "3.35 "1.25 "Tizedes hüvelykkettős1.25 "2.5 "6€242.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC C50-37EM8 végmaró tartó Cat 50 dupla 1
€258.20 /Mértékegység