PARLEC C50-12EM6 végmaró tartó Cat 50 dupla 2.5 | AC2RQX 2MKP9

PARLEC C50-12EM6 végmaró tartó Cat 50 dupla 2.5

Raktáron
Cikkszám: AC2RQX Modell: C50-12EM6Kereszthivatkozás: 2MKP9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€242.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégmalomtartó
Furatmélység3.35 "
Fura Dia.1.25 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
végkettős
Hole Dia.1.25 "
Orr2.5 "
Orr Dia.2.500 "
Orr típusaEgyenes
Vetítés6
Dugasz mélysége3.35 "
elvékonyodó50. CAT
típusWeldon stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2875
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDugasz mélységeFuratmélységFura Dia.Dimenzió típusavégHole Dia.OrrVetítésÁr
PARLEC C50-01EM2 végmaró tartó Cat 50 dupla 0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "Tizedes hüvelykkettős0.125 "0.69 "2.5€318.47
PARLEC C50-02EM2 végmaró tartó Cat 50 dupla 0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "Tizedes hüvelykkettős0.25 "0.88 "2.5€219.75
PARLEC C50-10EM1 végmaró tartó Cat 50 Single 2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"Tizedes hüvelykegyetlen1"2.75 "1.62€255.83
PARLEC C50-10EM4 Végmaró tartó Cat 50 Double 2 4.44 | AC2RQR 2MKP4 C50-10EM44.44 "4.44 "1"Tizedes hüvelykkettős1"24€194.08
PARLEC C50-10EM8 végmaró tartó Cat 50 dupla 2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"Tizedes hüvelykkettős1"28€244.50
PARLEC C50-12EM4 végmaró tartó Cat 50 Double 2.5 3.35 | AC2RQW 2MKP8 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "Tizedes hüvelykkettős1.25 "2.5 "4€202.65
PARLEC C50-12EM8 végmaró tartó Cat 50 dupla 2.5 | AC2RQY 2MKR1 C50-12EM83.35 "3.35 "1.25 "Tizedes hüvelykkettős1.25 "2.5 "8€250.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARLEC C50-12EM6 végmaró tartó Cat 50 dupla 2.5
€242.52 /Mértékegység