Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER XV533P-16 golyóscsap 1 hüvelykes 3 utas sárgaréz | AF6ZDG 20RH44

PARKER XV533P-16 golyósszelep, 1 hüvelykes, háromutas sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6ZDG Típus: XV533P-16Kereszthivatkozás: 20RH44

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€348.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
FogantyúAcéllemez
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás400 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-200 foktól 350 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.15
Hajó hossza (cm)14.07
Hajószélesség (cm)5.87
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
PARKER XV533P-4 golyóscsap 1/4 hüvelykes 3-utas sárgaréz | AF6ZDC 20RH40 XV533P-41 / 4 "€138.22
PARKER XV533P-6 golyóscsap 3/8 hüvelykes 3-utas sárgaréz | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "€148.70
PARKER XV533P-8 golyóscsap 1/2 hüvelykes 3-utas sárgaréz | AF6ZDE 20RH42 XV533P-81 / 2 "€146.11
PARKER XV533P-12 golyóscsap 3/4 hüvelykes 3-utas sárgaréz | AF6ZDF 20RH43 XV533P-123 / 4 "€223.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER XV533P-16 golyósszelep, 1 hüvelykes, háromutas sárgaréz
€348.23 /Mértékegység