Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VS68AB-10-8 légfék szerelvény, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE4WJD 5NJH6

PARKER VS68AB-10-8 légfék szerelvény, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE4WJD Modell: VS68AB-10-8Kereszthivatkozás: 5NJH6
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
€271.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelés
test anyagaSárgaréz
csatlakozásTömörítés
Hex méret7/8
Hossz2.67
AnyagSárgaréz
Max. Üzemi nyomás400 Psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Min. Működési hőmérséklet-53 ° C
Anya anyagaSárgaréz
Csőméret1 / 2 "
Nyomás400 XNUMX psi-ig
AlakConnector
Hüvely anyagaSárgaréz
StílusCső a csőhöz
Temp. Hatótávolság-65 - 250F
CsőanyagLágyított réz
Cső kívül Dia.5 / 8 "
Csőméret5 / 8 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakcsatlakozásHex méretStílusTemp. HatótávolságCső kívül Dia.CsőmérettípusPkg. Menny.Ár
PARKER VS269NTA-8-4 légfék szerelvény, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BCC 11G294 VS269NTA-8-490 fokos könyökCső x MNPT-Cső a csőhöz-40-200 F fok1 / 2 "1 / 2 "Tömörítés1€15.56
PARKER VS269AB-8-6 légfék szerelvény, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE4WJA 5NJG2 VS269AB-8-690 fokos könyökTömörítés-Cső a csőhöz-65 - 250F1 / 2 "1 / 2 "férfi10€228.28
PARKER 62AB-6 légfék szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE4WJC 5NJH4 62AB-6UnióTömörítés9/16Tube to Cube-65 - 250F3 / 8 "3 / 8 "-25€297.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VS68AB-10-8 légfék szerelvény, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€271.00 /csomag