PARKER TF0100AS030AAAA Hydraulic Motor, TF, SAE A 2-Bolt, 6.1 cu in/rev, 749 RPM Max. RPM, 2250 PSI | CT7HDM 30E838

PARKER TF0100AS030AAAA Hydraulic Motor, TF, SAE A 2-Bolt, 6.1 cu in/rev, 749 RPM Max. RPM, 2250 PSI

Raktáron
Tétel: CT7HDM Model: TF0100AS030AAAAKereszthivatkozás: 30E838

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,479.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.085
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER 110A-106-AS-0-F hidraulikus motor, 110A, SAE A 2 csavaros, 10.6 cu in/ford, 654 RPM max. RPM, 2250 PSI | CT7HCF 30E865 110A-106-AS-0-F€4,338.52
PARKER 110A-129-AS-0-F hidraulikus motor, 110A, SAE A 2 csavaros, 12.9 cu in/ford, 537 ford./perc max. RPM, 2250 PSI | CT7HCG 30E866 110A-129-AS-0-F€4,358.01
PARKER 110A-164-AS-0-F hidraulikus motor, 110A, SAE A 2 csavaros, 16.4 cu in/ford, 415 RPM max. RPM, 2000 PSI | CT7HCH 30E867 110A-164-AS-0-F€4,503.29
PARKER 110A-036-AS-0-F hidraulikus motor, 110A, SAE A 2 csavaros, 3.6 cu in/ford, 898 ford./perc max. RPM, 2500 PSI | CT7HCJ 30E861 110A-036-AS-0-F€3,928.43
PARKER 110A-054-AS-0-F hidraulikus motor, 110A, SAE A 2 csavaros, 5.4 cu in/ford, 740 RPM max. RPM, 2500 PSI | CT7HCK 30E862 110A-054-AS-0-F€4,119.98
PARKER 110A-071-AS-0-F hidraulikus motor, 110A, SAE A 2 csavaros, 7.1 cu in/ford, 716 ford./perc max. RPM, 2500 PSI | CT7HCL 30E863 110A-071-AS-0-F€4,217.82
PARKER TB0165AS100AAAA hidraulikus motor, TB, SAE A 2 csavaros, 10.0 cu in/ford, 343 RPM max. RPM, 1800 PSI | CT7HCM 30E875 TB0165AS100AAAA€1,347.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER TF0100AS030AAAA Hydraulic Motor, TF, SAE A 2-Bolt, 6.1 cu in/rev, 749 RPM Max. RPM, 2250 PSI
€2,479.24 /Mértékegység