Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SH3-62 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, többcélú, SS | AC4XPN 31A866

PARKER SH3-62 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, többcélú, SS

Raktáron
Tétel: AC4XPN Modell: SH3-62Kereszthivatkozás: 31A866
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
€204.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Golyó anyagSS
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga303 SS
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejez303 SS
Áramlási sebesség6 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás1500 psi
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSH3-62
Csőméret NPT3 / 8 "
Tömítés anyaganitril
Lekapcsolkettős
Hüvely anyaga303 SS
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret3 / 8 "-18
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Vákuumnyomás27.4 hüvelyk-Hg
Szelep tervezéspoppet
Szelep anyaga303 SS
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Parker 60-as sorozatú általános célú hidraulikus csatlakozótest ipari hidraulikus vezetékekben és mobil berendezésekben történő alkalmazásokhoz, ahol folyadékvezetékek csatlakoztatására és leválasztására van szükség
    • Fém-fém szelepütközővel ellátott billenőszeleppel rendelkezik, amely kiküszöböli a további áramlás-ellenőrzést és a szelepbeállítás karbantartását
    • A tömítés kialakítása lehetővé teszi a nagy nyomás alatti működést és hatékony tömítést
    • Golyós reteszelő mechanizmussal felszerelve a precíz csatlakoztatás érdekében
    • Megfelel az ISO 7241-1 sorozat B szabványának

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásGolyó anyagtest anyagaMax. Munkahelyi nyomásMin. Működési hőmérsékletÜzemi hőm. HatótávolságParker csereTömítés anyagaÁr
PARKER BH1-60 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSSárgaréz3000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH1-60nitril€62.10
PARKER BH2-60 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSSárgaréz3700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH2-60nitril€66.16
PARKER BH3-60 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSSárgaréz2700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH3-60nitril€86.54
PARKER BH4-60 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSSárgaréz3500 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH4-60nitril€130.20
PARKER BH6-60 gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSSárgaréz2200 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH6-60nitril€216.94
PARKER BH8-60 gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSSárgaréz1500 PSI-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH8-60nitril€354.20
PARKER H1-62 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, acél | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiAcélAcél5000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FH1-62nitril€57.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SH3-62 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, többcélú, SS
€204.56 /Mértékegység