Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER BH4-60 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNU 31A848

PARKER BH4-60 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4XNU Modell: BH4-60Kereszthivatkozás: 31A848

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€130.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Golyó anyagSS
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezSárgaréz
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás3500 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás1000 psi
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereBH4-60
Csőméret NPT1 / 2 "
Tömítés anyaganitril
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-14
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Vákuumnyomás27.4 hüvelyk-Hg
Szelep tervezéspoppet
Szelep anyagaSárgaréz
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • 60-as sorozatú gyorscsatlakozó folyadék- és olajáramlási műveletekhez hidraulikus vezetékekben, élelmiszer-feldolgozó létesítményekben és hűtőfolyadék-vezetékekben
    • A sárgaréz szerkezet akár 1000 psi nyomásnak is ellenáll; ideális a B sorozatú mellbimbókhoz
    • FNPT csatlakozás 1 / 2-14 hüvelykes menettel és nitril tömítéssel a szivárgásmentes szolgáltatás érdekében
    • A 1/2 hüvelykes csőméret 12 GPM maximális áramlási sebességet biztosít
    • Fém-fém szelepütközővel ellátott tömlő az áramlásellenőrzés megelőzésére és a szelep beállításának fenntartására
    • Gömbzáró mechanizmus (rozsdamentes acél csapágyak) dupla elzárással pontos szelepvezérlést biztosít
    • Tartalmaz hüvelyzárat, szelepmozgatót és gőzt

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásGolyó anyagtest anyagaMax. Munkahelyi nyomásMin. Működési hőmérsékletÜzemi hőm. HatótávolságParker csereTömítés anyagaÁr
PARKER BH1-60 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSSárgaréz3000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH1-60nitril€62.10
PARKER BH2-60 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSSárgaréz3700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH2-60nitril€66.16
PARKER BH3-60 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSSárgaréz2700 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH3-60nitril€86.54
PARKER BH6-60 gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSSárgaréz2200 Psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH6-60nitril€216.94
PARKER BH8-60 gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSSárgaréz1500 PSI-40 ° C-40 foktól 250 fokig FBH8-60nitril€354.20
PARKER H1-62 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes NPTF, többcélú, acél | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiAcélAcél5000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FH1-62nitril€57.98
PARKER H1-62-T4 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes ORB, többcélú, acél | AC4XNY 31A852 H1-62-T45000 psiAcélAcél5000 psi-40 ° C-40 foktól 250 fokig FH1-62-T4nitril€86.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BH4-60 gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, többcélú, sárgaréz
€130.20 /Mértékegység