Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER RDH103S50 Közvetlen működésű differenciálműves tehermentesítő szelep, 20 gpm | AD9PYG 4UA87

PARKER RDH103S50 Közvetlen működésű differenciálterű tehermentesítő szelep, 20 gpm

Raktáron
Tétel: AD9PYG Modell: RDH103S50Kereszthivatkozás: 4UA87
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
€107.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep
Beállítás típusaCsavar beállítás
Áramlási sebesség20 Gal / perc
Max. Folyam20 gpm
Max. Flow GPM20
Max. Bemeneti nyomás5500 psi
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)5000 Psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Működési hőmérséklet.-45 ° C és 132 ° C között
nyomás tartomány500-5000 Psi
Névleges áramlási sebesség20 Gpm
Tömítés anyagaD-gyűrű
Érzékenység589 Fordulásonként Psi
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaDifferenciálterület-mentesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481200050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Közvetlen működésű nyomáscsökkentő szelep hatékony nyomásszabályozásra gyors reagálású és szakaszos alkalmazásokhoz, mint például motorfékezés, nyílás és lengéscsillapítás, valamint nyomáscsúcsok aprítása
    • Gyors működésű differenciálterület kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a nagy mennyiségű folyadék áramlását
    • Mechanikus ütközőkkel felszerelve a rugószilárdulás kiküszöbölésére
    • A gömb alakú lapátok alacsony szivárgást és alacsony károsanyag-kibocsátást biztosítanak
    • A cinkkel bevont külső részek a korrózióval szembeni ellenálló képesség érdekében
    • -50 és 270 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMax. FolyamMűködési hőmérséklet.nyomás tartománySzelep típusaÁr
PARKER RDH083S50 Közvetlen működésű differenciálműves tehermentesítő szelep, 12 gpm | AD7DBG 4DML9 RDH083S5012 Gal / perc12 gpm-34 ° C és 121 ° C között2000-5000 PsiKözvetlen hatású differenciálterület-mentesség€121.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER RDH103S50 Közvetlen működésű differenciálterű tehermentesítő szelep, 20 gpm
€107.57 /Mértékegység