Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER RDH083S50 Közvetlen működésű differenciálműves tehermentesítő szelep, 12 gpm | AD7DBG 4DML9

PARKER RDH083S50 Közvetlen működésű differenciálterű tehermentesítő szelep, 12 gpm

Raktáron
Tétel: AD7DBG Modell: RDH083S50Kereszthivatkozás: 4DML9
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
€121.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep
Beállítás típusaCsavar beállítás
Áramlási sebesség12 Gal / perc
Max. Folyam12 gpm
Max. Flow GPM12
Max. Bemeneti nyomás5500 psi
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)5000 Psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Működési hőmérséklet.-34 ° C és 121 ° C között
nyomás tartomány2000-5000 Psi
Névleges áramlási sebesség12 Gpm
Érzékenység614 Fordulásonként Psi
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaKözvetlen hatású differenciálterület-mentesség
Út2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481801050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C08-2)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMax. FolyamMűködési hőmérséklet.nyomás tartománySzelep típusaÁr
PARKER RDH103S50 Közvetlen működésű differenciálműves tehermentesítő szelep, 20 gpm | AD9PYG 4UA87 RDH103S5020 Gal / perc20 gpm-45 ° C és 132 ° C között500-5000 PsiDifferenciálterület-mentesség€107.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER RDH083S50 Közvetlen működésű differenciálterű tehermentesítő szelep, 12 gpm
€121.86 /Mértékegység