Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER RC01C-003 tengelykapcsoló, 500 Psig | AB3QYB 1UXT5

PARKER RC01C-003 tengelykapcsoló, 500 Psig

Raktáron
Tétel: AB3QYB Modell: RC01C-003Kereszthivatkozás: 1UXT5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€171.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Burst nyomás2500 psi
csatlakozás14 mm-es oldalsó csatlakozó anya
Csatlakozás mérete14 mm-es oldalsó csatlakozó anya
Bemeneti csatlakozásM14x1.5-6H
Hossz1.87 "
Max. Üzemi nyomás500 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Kimeneti csatlakozás16 mm
Dia kívül.1.31 "
Prod. LeírásGyorscsatlakozó női oldalsó csatlakozóval és piros vezérlőgombbal
típusMagas oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteBemeneti csatlakozásHosszKimeneti csatlakozásProd. LeírástípusÁr
PARKER RC01C-002 tengelykapcsoló, 500 Psig | AB3QYA 1UXT4 RC01C-00214 mm-es oldalsó csatlakozó anya14 mm-es oldalsó csatlakozó anyaM14x1.5-6H1.89 "13 mmGyorscsatlakozó női oldalsó csatlakozóval és kék vezérlőgombbalAlsó oldal€164.32
PARKER RC01C-011 tengelykapcsoló, 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8 RC01C-0117 / 16-20 oldalsó kikötő7/16 "-20 oldalsó port férfi7/16 "férfi1.89 "13 mmGyorscsatlakozó férfi oldalsó csatlakozóval és kék vezérlőgombbalAlsó oldal€134.37
PARKER RC01C-012 tengelykapcsoló, 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20 oldalsó kikötő7/16 "-20 oldalsó port férfi7/16 "férfi1.87 "16 mmGyorscsatlakozó férfi oldalsó csatlakozóval és piros vezérlőgombbalMagas oldal€152.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER RC01C-003 tengelykapcsoló, 500 Psig
€171.17 /Mértékegység