PARKER Hűtés és HVAC tengelykapcsolók


Szűrő
Burst nyomás: 2500 psi , Max. Üzemi nyomás: 500 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° C , Külső átmérő: 1.31 "
StílusModellcsatlakozásCsatlakozás méreteBemeneti csatlakozásHosszKimeneti csatlakozásProd. LeírástípusÁr (ÁFA nélkül)
A
RC01C-011
7 / 16-20 oldalsó kikötő7/16 "-20 oldalsó port férfi7/16 "férfi1.89 "13 mmGyorscsatlakozó férfi oldalsó csatlakozóval és kék vezérlőgombbalAlsó oldal€134.37
B
RC01C-012
7 / 16-20 oldalsó kikötő7/16 "-20 oldalsó port férfi7/16 "férfi1.87 "16 mmGyorscsatlakozó férfi oldalsó csatlakozóval és piros vezérlőgombbalMagas oldal€152.43
C
RC01C-002
14 mm-es oldalsó csatlakozó anya14 mm-es oldalsó csatlakozó anyaM14x1.5-6H1.89 "13 mmGyorscsatlakozó női oldalsó csatlakozóval és kék vezérlőgombbalAlsó oldal€164.32
D
RC01C-003
14 mm-es oldalsó csatlakozó anya14 mm-es oldalsó csatlakozó anyaM14x1.5-6H1.87 "16 mmGyorscsatlakozó női oldalsó csatlakozóval és piros vezérlőgombbalMagas oldal€171.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?