Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER RAH081S50 pilóta működtetésű nyomáscsökkentő szelep, 20 gpm | AD7DBF 4DML8

PARKER RAH081S50 pilóta működtetésű nyomáscsökkentő szelep, 20 gpm

Raktáron
Tétel: AD7DBF Típus: RAH081S50Kereszthivatkozás: 4DML8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€143.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep
Beállítás típusaCsavar beállítás
Áramlási sebesség20 Gal / perc
Telepítési nyomaték32-36 Lbs-ft
Max. Folyam20 gpm
Max. Flow GPM20
Max. Bemeneti nyomás5000 psi
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)5000 Psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Működési hőmérséklet.-45 ° C és 132 ° C között
nyomás tartomány200-5000 Psi
Névleges áramlási sebesség20 Gpm
Érzékenység1910 Fordulásonként Psi
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaPilóta által működtetett segély
Út2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C08-2)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMax. FolyamMax. Bemeneti nyomásSzelep típusaÁr
PARKER PRH081S50 Pilot működtetésű nyomáscsökkentő nyomáscsökkentő szelep, 8 gpm | AD7DBH 4DMN1 PRH081S508 Gal / perc8 gpm5500 psiNyomáscsökkentő€181.38
PARKER RAH101S50 pilóta működtetésű nyomáscsökkentő szelep, 30gpm | AD9PYF 4UA86 RAH101S5030 Gal / perc30 gpm5000 psiPilóta által működtetett segély€159.72
PARKER RV01A1N010 nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes méret | BT4WXL RV01A1N010----€44.25
ajánlatkérés
PARKER RV01A1N020 nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes méret | BT4WXQ RV01A1N020----€44.25
ajánlatkérés
PARKER RV01A1N015 nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes méret | BT4WXT RV01A1N015----€44.25
ajánlatkérés
PARKER RV01A1N025 nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes méret | BT4WXW RV01A1N025----€44.25
ajánlatkérés
PARKER RV01A1N035 nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes méret | BT4WXX RV01A1N035----€44.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER RAH081S50 pilóta működtetésű nyomáscsökkentő szelep, 20 gpm
€143.28 /Mértékegység