Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 06R118AC légszabályozó, tehermentesítő típus, W/ 1/4 hüvelykes portok | AB6KGB 21U810

PARKER 06R118AC légszabályozó, tehermentesítő típus, 1/4 hüvelykes mérőportok

Raktáron
Tétel: AB6KGB Típus: 06R118ACKereszthivatkozás: 21U810
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
€210.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
Beállító gombNem emelkedő
Beállítási tartomány0-125 psi
test anyagaAlumínium
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
Max. Folyam53 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság6.08 "
Teljes hossz2.740 "
Teljes szélesség2.84 "
Csőméret1 / 4 "NPT
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Parker 06R118AC légszabályozó gyors reakciókat és pontos nyomásszabályozást biztosít másodlagos elszívással és kiegyensúlyozott szeleppel
    • A hosszabb élettartam érdekében gördülő membránnal van felszerelve
    • A levehető, nem emelkedő gomb panelre szerelhető és szabotázs ellenáll
    • Két nagy áramlású, 1/4 hüvelykes mérőnyílás kiegészítő kimenetként szolgál

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PARKER 06R218AC légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTAlumínium60 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€238.55
PARKER 06R318AC légszabályozó 1/2 hüvelyk Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTAlumínium75 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€240.44
PARKER 07R318AC légszabályozó 1/2 hüvelykes Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTAlumínium90 cfm250 psi175 fok F6.4 "3.25 "3.24 "€342.13
PARKER 07R418AC légszabályozó 3/4 hüvelyk Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTAlumínium90 cfm250 psi175 fok F6.4 "3.25 "3.24 "€341.83
PARKER R119-04CG légszabályozó 1/2 hüvelyk Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTAlumínium150 cfm300 psi125 fok F6.76 "3.56 "3.56 "€357.23
PARKER R119-06CG/M2 légszabályozó 3/4 hüvelykes Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTAlumínium300 cfm300 psi125 fok F10.02 "4.69 "4.69 "€531.48
PARKER R119-08CG / M2 légszabályozó 1 hüvelyk Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / M21 "NPTAlumínium400 cfm300 psi125 fok F10.02 "4.69 "4.69 "€541.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 06R118AC légszabályozó, tehermentesítő típus, 1/4 hüvelykes mérőportok
€210.92 /Mértékegység