Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER R119-04CG légszabályozó 1/2 hüvelyk Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840

PARKER R119-04CG légszabályozó 1/2 hüvelykes Npt 150 Cfm 300 Psi

Raktáron
Tétel: AB6KHG Típus: R119-04CGKereszthivatkozás: 21U840
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
€357.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
Beállító gombNem emelkedő
Beállítási tartomány0-125 psi
test anyagaAlumínium
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
Max. Folyam150 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság6.76 "
Teljes hossz3.56 "
Teljes szélesség3.56 "
Csőméret1 / 2 "NPT
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az R119 sorozatú általános légregulátor ideális hidraulikus rendszerekbe történő beépítéshez, amelyek állandó nyomást igényelnek az áramlási sebesség változásával
    • Membrán által működtetett kialakítás, stabil ürítő konfigurációval a gyors reagálás és a pontos nyomásszabályozás érdekében
    • Lehetővé teszi a távvezérlést egy kis pilot szabályozón keresztül
    • Állítható, nagy teherbírású pólókarral ellátott, olajos környezetben történő használatra

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PARKER 06R118AC légszabályozó, tehermentesítő típus, W/ 1/4 hüvelykes portok | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTAlumínium53 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€210.92
PARKER 06R218AC légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTAlumínium60 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€238.55
PARKER 06R318AC légszabályozó 1/2 hüvelyk Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTAlumínium75 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€240.44
PARKER 07R318AC légszabályozó 1/2 hüvelykes Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTAlumínium90 cfm250 psi175 fok F6.4 "3.25 "3.24 "€342.13
PARKER 07R418AC légszabályozó 3/4 hüvelyk Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTAlumínium90 cfm250 psi175 fok F6.4 "3.25 "3.24 "€341.83
PARKER R119-06CG/M2 légszabályozó 3/4 hüvelykes Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTAlumínium300 cfm300 psi125 fok F10.02 "4.69 "4.69 "€531.48
PARKER R119-08CG / M2 légszabályozó 1 hüvelyk Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / M21 "NPTAlumínium400 cfm300 psi125 fok F10.02 "4.69 "4.69 "€541.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER R119-04CG légszabályozó 1/2 hüvelykes Npt 150 Cfm 300 Psi
€357.23 /Mértékegység