Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PR-1-2264-1 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0-30 Psi | AE7BRB 5WRN4

PARKER PR-1-2264-1 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0-30 Psi

Raktáron
Tétel: AE7BRB Modell: PR-1-2264-1Kereszthivatkozás: 5WRN4
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
€1,619.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaMódosított PTFE
Kapcsolat típusaPARFLARE
Magasság5 39 / 64 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz2.375 "
Max. Nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány0-30 psi
Tömítés anyagaPTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMagasságHosszMax. NyomásNyomásbeállítási tartományTömítés anyagaÁr
PARKER 14R113FC légnyomás-szabályozó, miniatűr, 1/4 hüvelykes méret | BT4YVW 14R113FC-------€44.81
ajánlatkérés
PARKER R210G02C nyomásszabályozó, nagy pontosságú, 1/4 hüvelykes méretű | BT4ZJY R210G02C-------€458.89
ajánlatkérés
PARKER R210G02A nyomásszabályozó, nagy pontosságú, 1/4 hüvelykes méretű | BT4ZJZ R210G02A-------€458.89
ajánlatkérés
PARKER 14R013FC légnyomás-szabályozó, miniatűr, 1/8 hüvelykes méret | BT6GYN 14R013FC-------€44.81
ajánlatkérés
PARKER 14R013FC1 légnyomás-szabályozó, miniatűr, 1/8 hüvelykes méret | BT6HJW 14R013FC1-------€44.81
ajánlatkérés
PARKER 14R113FC1 légnyomás-szabályozó, miniatűr, 1/4 hüvelykes méret | BT6NCQ 14R113FC1-------€44.81
ajánlatkérés
PARKER 14R010FC1 légnyomás-szabályozó, miniatűr, 1/8 hüvelykes méret | BT7GJV 14R010FC1-------€44.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PR-1-2264-1 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0-30 Psi
€1,619.94 /Mértékegység