Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PD242 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes méretű, nyomógombos csatlakozás

Raktáron
Tétel: BX4FLP Modell: PD242

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€83.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaAcél
Testméret1 / 8 "
Burst nyomás23000 psi
Kapcsolat típusaNPTF
Áramlási sebesség0.8 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Max. Üzemi nyomás6000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Teljes hossz2.12 "
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Menetméret1 / 4-18 "
Menet típusa
Szelep típusaNem kiömlött

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

    • Női tengelykapcsoló, amelyet könnyű csatlakoztatni a mechanikus mérőeszközökhöz
    • Felfelé ívelt ujjakkal rendelkezik, amelyek jobb fogást biztosítanak a gyors csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz
    • Szénacél konstrukció 6000 psi nyomásig

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMenetméretMenet típusaÁr
PARKER PD222 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes, nyomógombos csatlakozás | BX3EBA PD222NPTF1 / 8-27 "€63.78
ajánlatkérés
PARKER PD260 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes, nyomógombos csatlakozás | BX3EBB PD260UNF9 / 16-18€77.87
ajánlatkérés
PARKER PD240 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes, nyomógombos csatlakozás | BX3MHM PD240UNF7 / 16-20€64.95
ajánlatkérés
PARKER PD243 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes, nyomógombos csatlakozás | BX3MHQ PD243NPTF1 / 4-18 "férfi€70.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PD242 gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes méretű, nyomógombos csatlakozás
€83.42 /Mértékegység