Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER P4MT4 kompressziós szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, polipropilén | AC4GQV 2ZRZ1

PARKER P4MT4 kompressziós szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, polipropilén

Raktáron
Tétel: AC4GQV Modell: P4MT4Kereszthivatkozás: 2ZRZ1
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
€9.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagMűanyag
test anyagaFekete polipropilén
Tömörítési menetméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaTömörítés x MNPT
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet100 ° C
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-18 ° C
Csőméret1 / 4 "
Gyűrű anyaga302 SS
AlakÁg póló
StílusCső a csőhöz
Temp. Hatótávolság0 fok és 212 fok F között
Cső kívül Dia.1 / 4 "
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Működési hőmérsékletAlapanyagtest anyagaCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságCső kívül Dia.Pkg. Menny.Ár
PARKER N10FC8 kompressziós szerelvény, 5/8 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 ° CMűanyagNejlon1 / 2 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F5 / 8 "1€9.11
PARKER N4FC2 kompressziós szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 ° CMűanyagNejlon1 / 8 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F1 / 4 "1€8.09
PARKER N4FC4 kompressziós szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 ° CMűanyagNejlon1 / 4 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F1 / 4 "1€6.51
PARKER N6FC4 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, nejlon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 ° CMűanyagNejlon1 / 4 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F3 / 8 "1€8.09
PARKER N6FC6 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 ° CMűanyagNejlon3 / 8 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F3 / 8 "1€8.05
PARKER N6FC8 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 ° CMűanyagNejlon1 / 2 "ConnectorCső a női csőhöz-40 foktól 200 fokig F3 / 8 "1€10.72
PARKER N6MC4 kompressziós szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, nylon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 ° CMűanyagNejlon1 / 4 "ConnectorCső a csőhöz-40 foktól 200 fokig F3 / 8 "1€5.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER P4MT4 kompressziós szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, polipropilén
€9.16 /Mértékegység