PARKER NNR-8-062 cső, 0.375 hüvelykes belső átmérő, nylon | AC3QUQ 2VKU5

PARKER NNR-8-062 cső, 0.375 hüvelyk belső átmérő, nejlon

Raktáron
Tétel: AC3QUQ Modell: NNR-8-062Kereszthivatkozás: 2VKU5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,173.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás1500 psi
színekTermészetes
Tömlő színeTermészetes
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz250 láb.
AnyagNejlon
Max. Üzemi nyomás375 Psi
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Max. Nyomás375 PSI
Min. Hajlítsa meg a sugarat2.38 "
Min. Burst nyomás1400 Psi
Min. Működési hőmérséklet-51 ° C
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
Cső belül Dia.0.375 "
CsőanyagNejlon
Cső kívül Dia.1 / 2 "
A cső falvastagsága. 062 "
típusNagy szilárdságú, félmerev
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9995
Hajó magassága (cm)55.63
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCső belül Dia.Burst nyomásszínekCső kívül Dia.FalvastagságBelül Dia.Max. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr
PARKER NBR-4-035 cső, 0.180 hüvelykes belső átmérő, nylon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSIFekete1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€424.18
PARKER NBR-5-040 cső, 0.233 hüvelykes belső átmérő, nylon | AC3QTY 2VKR7 NBR-5-040-1700 PSIFekete5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€494.36
PARKER NBR-6-048 cső, 0.279 hüvelykes belső átmérő, nejlon | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSIFekete3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€826.97
PARKER NBR-8-062 cső, 0.375 hüvelykes belső átmérő, nejlon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiFekete1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€1,263.64
PARKER NNR-4-035 cső, 0.180 hüvelykes belső átmérő, nylon | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSITermészetes1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€386.24
PARKER NNR-5-040 cső, 0.233 hüvelykes belső átmérő, nylon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSITermészetes5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€612.77
PARKER NNR-6-048 cső, 0.279 hüvelykes belső átmérő, nylon | AC3QUN 2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSITermészetes3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€823.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NNR-8-062 cső, 0.375 hüvelyk belső átmérő, nejlon
€1,173.74 /Mértékegység