Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER NNR-5-040-0050 Nylon cső, 5/16 hüvelykes külső átmérő, természetes 50 láb | AC3QUM 2VKU2

PARKER NNR-5-040-0050 Nylon cső, 5/16 hüvelyk külső átmérő, természetes 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3QUM Modell: NNR-5-040-0050Kereszthivatkozás: 2VKU2
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
€132.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás1700 PSI
színekTermészetes
Belül Dia.0.233 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás425 PSI
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
típusNagy szilárdságú, félmerev
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.576
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
PARKER NBR-5-040-0050 Nylon cső 5/16 hüvelyk külső átmérő fekete 50 láb | AC3QTZ 2VKR8 NBR-5-040-0050Fekete€132.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NNR-5-040-0050 Nylon cső, 5/16 hüvelyk külső átmérő, természetes 50 láb
€132.17 /Mértékegység