Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N32491091 levegővezérlő szelep, 2 utas, 1-1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 140 psi, 30 cfm | AC9AWE 3FEN4

PARKER N32491091 levegővezérlő szelep, 2 utas, 1-1/2 hüvelykes bemenet, 140 psi, 30 cfm

Raktáron
Tétel: AC9AWE Modell: N32491091Kereszthivatkozás: 3FEN4
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
€1,333.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta szelep
Működtető / VisszaLégi pilóta / légi visszatérés
Térfogat-együttható23.30
Cv23.3
Magasság7.53 "
Hossz5.25 "
Max. Működő PSI140
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 125
Pozíciók száma2
Az utak száma2
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/4
Pilóta nyomás25
Port méret1-1 / 2 bemenet, 1-1 / 2 kipufogó
típusÁltalában zárt
FelhasználásÁltalános pneumatikai alkalmazások
VákuumKülső pilóta
Szélesség6.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481200080
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2-utas / 2-helyzetű N-sorozatú elővezérlő szelep távvezérlő visszavezetési lehetőséggel, ideális sűrített levegő előállítására hidraulikus rendszerekben
    • Előolajozott szelepszelep, amely kenett és nem kenhető levegővel is használható

Termékváltozatok

TermékekModellPort méretMűködtető / VisszaCFMtípusSzélességTérfogat-együtthatóMagasságHosszÁr
PARKER B330000XXC szelepes légpilóta 4 utas 1/8 hüvelykes port | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 bemenet, 1/8 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés0.75Soros, szingli0.71 "0.751.13 "3.12 "€168.15
PARKER B531000XXC szelepes légpilóta 4 utas 1/4 hüvelykes port | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 bemenet, 1/4 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés1.40Soros, szingli1.18 "1.401.89 "4.37 "€205.97
PARKER B632000XXA szelepes légpilóta 4 utas 3/8 hüvelykes port | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 bemenet, 3/8 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés2.70Soros, szingli1.18 "2.701.89 "5.26 "€290.82
PARKER B733000XXA szelep légpilóta 4 utas 1/2 hüvelykes port | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 bemenet, 1/2 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés5.90Soros, szingli1.65 "5.902.68 "7.79 "€481.37
PARKER B834000XXA szelepes légpilóta 4 utas 3/4 hüvelykes port | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 bemenet, 3/4 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés7.00Soros, szingli1.65 "7.002.68 "7.79 "€539.65
PARKER B3K0000XXC szelepes légpilóta 3 utas 1/8 hüvelykes port | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 bemenet, 1/8 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés0.75Soros, szingli0.71 "0.751.13 "2.65 "€144.64
PARKER B5K1000XXC szelep légpilóta 3 utas 1/4 hüvelykes port | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 bemenet, 1/4 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés1.40Soros, egyszemélyes, általában zárt1.18 "1.401.89 "3.88 "€179.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N32491091 levegővezérlő szelep, 2 utas, 1-1/2 hüvelykes bemenet, 140 psi, 30 cfm
€1,333.42 /Mértékegység