Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B632000XXA szelepes légpilóta 4 utas 3/8 hüvelykes port | AC9ALM 3FDT2

PARKER B632000XXA szelepes légpilóta, 4 utas, 3/8 hüvelykes port

Raktáron
Tétel: AC9ALM Típus: B632000XXAKereszthivatkozás: 3FDT2
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
€309.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta szelep
Működtető / VisszaTávpilóta / légi visszatérés
CFM2.70
Térfogat-együttható2.70
Cv2.7
Magasság1.89 "
Hossz5.26 "
Max. Működő PSI145
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)5 a 120
Pozíciók száma2
Az utak száma4
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/8
Pilóta nyomás20
Port méret3/8 bemenet, 3/8 kipufogó
típusSoros, szingli
FelhasználásÁltalános pneumatikai alkalmazások
VákuumKülső pilóta
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • B sorozatú előlégszabályozó szelep, amely alkalmas a folyadékok áramlásának és irányának szabályozására pneumatikus és hidraulikus folyadék-ellátó rendszerekben
    • Eloxált alumínium konstrukció és nitril tömítések a szivárgásmentes működésért és akár 120 F-ig terjedő hőmérsékletnek is ellenállnak
    • A CE, CSA és C / USA szabványoknak megfelelően tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellPort méretMűködtető / VisszaCFMtípusSzélességTérfogat-együtthatóMagasságHosszÁr
PARKER B330000XXC szelepes légpilóta 4 utas 1/8 hüvelykes port | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 bemenet, 1/8 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés0.75Soros, szingli0.71 "0.751.13 "3.12 "€178.83
PARKER B531000XXC szelepes légpilóta 4 utas 1/4 hüvelykes port | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 bemenet, 1/4 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés1.40Soros, szingli1.18 "1.401.89 "4.37 "€219.05
PARKER B733000XXA szelep légpilóta 4 utas 1/2 hüvelykes port | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 bemenet, 1/2 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés5.90Soros, szingli1.65 "5.902.68 "7.79 "€511.95
PARKER B834000XXA szelepes légpilóta 4 utas 3/4 hüvelykes port | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 bemenet, 3/4 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés7.00Soros, szingli1.65 "7.002.68 "7.79 "€573.92
PARKER B3K0000XXC szelepes légpilóta 3 utas 1/8 hüvelykes port | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 bemenet, 1/8 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés0.75Soros, szingli0.71 "0.751.13 "2.65 "€153.83
PARKER B5K1000XXC szelep légpilóta 3 utas 1/4 hüvelykes port | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 bemenet, 1/4 kipufogóTávpilóta / légi visszatérés1.40Soros, egyszemélyes, általában zárt1.18 "1.401.89 "3.88 "€190.53
PARKER B6X2000XXA szelep légpilóta 3 utas 3/8 hüvelykes port | AC9ALU 3FDT8 B6X2000XXA3/8 bemenet, 3/8 kipufogóTávvezérlő/Légvisszavezető/Rugósegéd2.70Soros, egyszemélyes, általában zárt1.18 "2.701.89 "4.01 "€308.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B632000XXA szelepes légpilóta, 4 utas, 3/8 hüvelykes port
€309.29 /Mértékegység