Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N2JW szeleptágulás | AF2PLX 6X245

PARKER N2JW szelep bővítés

Raktáron
Tétel: AF2PLX Modell: N2JWKereszthivatkozás: 6X245

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€230.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt termosztatikus tágulási szelep
Kapilláris hossza60 In.
csatlakozásSAE vakító szög
Csatlakozó bemenet (bemenet)3/8
Csatlakozó kimenete (hüvelyk)1/2
EllenőrzésEllenőrzést biztosít a terhelés és / vagy a kondenzációs nyomás széles változatossága felett
Párologtató hőmérséklete Hatótávolság-40 - 60 F
Névleges kapacitás1-2 tonna
Parker modellszámN-2JW
hűtő12 / 134A
TúlhevítésBelső beállítás
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegyensúlyozott kikötő kialakítás (nem)
    • Hangszínszabályzó típusa (belső)
    • Nem használható (ammónia)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER N 1/2 JW kompakt tágulási szelep 1/4 - 1/2 tonna | AC8GQG 3A664 N 1/2 JW€185.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N2JW szelep bővítés
€230.17 /Mértékegység