Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N 1/2 JW kompakt tágulási szelep 1/4 - 1/2 tonna | AC8GQG 3A664

PARKER N 1/2 JW kompakt expanziós szelep 1/4–1/2 tonna

Raktáron
Tétel: AC8GQG Típus: N 1/2 JWKereszthivatkozás: 3A664

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€185.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt termosztatikus tágulási szelep
Kapilláris hossza60 In.
csatlakozásSAE vakító szög
Csatlakozó bemenet (bemenet)1/4
Csatlakozó kimenete (hüvelyk)1/2
EllenőrzésEllenőrzést biztosít a terhelés és / vagy a kondenzációs nyomás széles változatossága felett
Párologtató hőmérséklete Hatótávolság-40 - 60 F
Névleges kapacitás1/4 - 1/2 tonna
Parker modellszámN1 / 4-1 / 2JW
hűtőR-134a
TúlhevítésBelső beállítás
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegyensúlyozott kikötő kialakítás (nem)
    • Hangszínszabályzó típusa (belső)
    • Nem használható (ammónia)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER N2JW szeleptágulás | AF2PLX 6X245 N2JW€230.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N 1/2 JW kompakt expanziós szelep 1/4–1/2 tonna
€185.37 /Mértékegység