Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER LLD 052S Szűrő / szárító 1/4 In | AF2PRZ 6X580

PARKER LLD 052S szűrő/szárító 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2PRZ Típus: LLD 052SKereszthivatkozás: 6X580

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€39.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékvezetékes szűrőszárító
csatlakozásForraszt
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kivágott hossz (hüvelyk)3-15/16
Teljes hossz4.25 "
Prod. Leírás75/25 Nedvszívó keverék
R-22 kapacitás (tonna)2
típusAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTeljes hosszProd. LeírásÁr
PARKER LLD 052 Szűrő / szárító 1/4 In | AF2PQJ 6X506 LLD 052SAE Flare4.75 "75/25 Nedvszívó keverék€40.24
PARKER LLD 082 Szűrő / szárító 1/4 In | AF2PQL 6X508 LLD 082SAE Flare5.625 "75/25 Nedvszívó keverék€54.89
PARKER LLD 032S Szűrő / szárító 1/4 In | AF2PRY 6X579 LLD 032SForraszt3 1 / 16 "100% -os molekulaszita töltőszeleppel€30.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER LLD 052S szűrő/szárító 1/4 hüvelykes
€39.89 /Mértékegység