Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER LLD 032S Szűrő / szárító 1/4 In | AF2PRY 6X579

PARKER LLD 032S szűrő/szárító 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2PRY Típus: LLD 032SKereszthivatkozás: 6X579

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékvezetékes szűrőszárító
csatlakozásForraszt
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kivágott hossz (hüvelyk)3-7/16
Teljes hossz3 1 / 16 "
Prod. Leírás100% -os molekulaszita töltőszeleppel
R-22 kapacitás (tonna)1
típusAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTeljes hosszProd. LeírásÁr
PARKER LLD 052 Szűrő / szárító 1/4 In | AF2PQJ 6X506 LLD 052SAE Flare4.75 "75/25 Nedvszívó keverék€40.24
PARKER LLD 082 Szűrő / szárító 1/4 In | AF2PQL 6X508 LLD 082SAE Flare5.625 "75/25 Nedvszívó keverék€54.89
PARKER LLD 052S Szűrő / szárító 1/4 In | AF2PRZ 6X580 LLD 052SForraszt4.25 "75/25 Nedvszívó keverék€39.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER LLD 032S szűrő/szárító 1/4 hüvelykes
€30.73 /Mértékegység