Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER L249F-6-8 könyök 45 fokos alacsony ólmú sárgaréz fáklya | AA8PMD 19H214

PARKER L249F-6-8 könyök 45 fokos alacsony ólom sárgaréz fáklya

Raktáron
Tétel: AA8PMD Típus: L249F-6-8Kereszthivatkozás: 19H214
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
€70.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER L249F-4-4 könyök 45 fokos alacsony ólmú sárgaréz fáklya | AA8PMC 19H213 L249F-4-41400 psi1 / 4 "1 / 4 "€73.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L249F-6-8 könyök 45 fokos alacsony ólom sárgaréz fáklya
€70.35 /Mértékegység