Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8501KPR12V14 dugaszolható relé 8 tűs oktális 24VAC | AH2NQQ 2DT06

SQUARE D 8501KPR12V14 dugaszolható relé 8 tűs oktális 24 VAC

Raktáron
Tétel: AH2NQQ Típus: 8501KPR12V14Kereszthivatkozás: 2DT06

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€147.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug-In relé
AC kapcsolat értékelése10A @ 277 V
Alap típusaoctal
Tekercs Volt24 VAC
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst ón-oxid
DC érintkezés besorolása10A @ 28 V
Pinek száma8
Pólusok száma2
Nyomja meg a tesztetNem
FoglalatMfr. 8501NR51 vagy 8501NR52
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőNem
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0907
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501KPR12V14 dugaszolható relé 8 tűs oktális 24 VAC
€147.33 /Mértékegység