Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet LA11021 Shunt Trip | AG8RCU

SQUARE D LA11021 Shunt Trip

Raktáron
Tétel: AG8RCU Modell: LA11021

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,181.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShunt utazás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)9.7
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)10.9

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
D Négyzet LA11027 Shunt Trip | AG8RCV LA11027€1,181.89
D Négyzet LC11021 Shunt Trip | AG8RDJ LC11021€1,543.05
D Négyzet LC11027 Shunt Trip | AG8RDK LC11027-
ajánlatkérés
D Négyzet MA11027 Shunt Trip | AG8RLU MA11027€2,228.87
D Négyzet MA11037 Shunt Trip | AG8RLV MA11037-
ajánlatkérés
D Négyzet PA11021 Shunt Trip | AG8TMY PA11021-
ajánlatkérés
SQUARE D S33661 Shunt Trip | AG8UVM S33661€816.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LA11021 Shunt Trip
€1,181.89 /Mértékegység