PARKER GE10S3/8NPTCF Hydraulic Tube Fitting, 3/8-18 Inch NPT Connection Size

Tétel: BN2KFQ Model: GE10S3/8NPTCF
€22.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csőszerelvény
Csatlakozás mérete3 / 8-18 "NPT
Kapcsolat típusaSoft Seal Bite típus
SzerelőanyagAcél, króm-6 mentes
AnyagAcél horganyzott
Max. Üzemi nyomás1450-11603 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° C acél, 400 ° C SS
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C acél, -60 ° C SS
AlakEgyenes férfi csap csatlakozó
StílusFérfi NPT menet
Cső kívül Dia.6-42 mm

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. Üzemi nyomásAlakStílusÁr
PARKER WE10S3/8NPTCF High PressureTube Fitting, 3/8-18 Inch NPT | BN2KFZ WE10S3 / 8NPTCFCsőszerelés1450-5802 PsiFérfi csap könyök24 fokos kúpvég€60.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GE10S3/8NPTCF Hydraulic Tube Fitting, 3/8-18 Inch NPT Connection Size
€22.31 /Mértékegység