Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GAME-68 Könyök 90 Pfa Compression 3/8in x 1/2in | AB9EBQ 2CFX8

PARKER GAME-68 könyök 90 Pfa tömörítés 3/8 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9EBQ Modell: GAME-68Kereszthivatkozás: 2CFX8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€123.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás175 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER GAME-1212 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EBG 2CFW8 JÁTÉK-1212PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok150 psi3 / 4 "32 fok és 266 fok F között3 / 4 "€214.80
PARKER GAME-24 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe kompresszió 1 / 8in x 1 / 4in | AB9EBH 2CFX1 JÁTÉK-24PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között1 / 8 "€128.71
PARKER GAME-42 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AB9EBJ 2CFX2 JÁTÉK-42PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi1 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€122.05
PARKER GAME-44 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe kompresszió 1 / 4in | AB9EBK 2CFX3 JÁTÉK-44PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€110.73
PARKER GAME-46 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe tömörítés 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB9EBL 2CFX4 JÁTÉK-46PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi3 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€133.34
PARKER GAME-48 könyök 90 Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AB9EBM 2CFX5 JÁTÉK-48PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok175 psi1 / 2 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€124.57
PARKER GAME-64 könyök 90 Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EBN 2CFX6 JÁTÉK-64PFA, PTFE, ETFETömörítésKönyök, 90 fok225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között3 / 8 "€109.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GAME-68 könyök 90 Pfa tömörítés 3/8 x 1/2 hüvelyk
€123.84 /Mértékegység