PARKER 50-as sorozat, gyorscsatlakozó


Szűrő
Barb méret: 3 / 8 " , Test anyaga: Sárgaréz , Testméret: 1 / 4 " , Tömlő belső átm.: 3 / 8 " , Csere típusa: ARO , Zár típusa: Záró golyók , Zárás típusa: Ujj , Anyaga: Sárgaréz , Max. Folyam: 25 cfm , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Szelep típusa: Csöves
StílusModellKapcsolat típusaTömlő csatlakozásCsőméretMenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
B52E
NPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "férfi€44.28
B
B53E
NPTF(F) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "€45.99
A
B52
NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "férfi€36.97
C
B50-5BP
Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök---€50.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?